曜日別特売
FSCR1060S クリーンロッカー(靴用) フジマック 04903846

 

FSCR1060S クリーンロッカー(靴用) フジマック 04903846
FSCR1060S クリーンロッカー(靴用) フジマック 04903846

クリーンロッカー(靴用)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し51日以内出荷とは
質量(kg)102
内容量1台注文コード04903846品番FSCR1060S
参考基準価格(税別)¥1,072,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
¥999,800

オゾンと紫外線による殺菌・脱臭効果により、衛生的に保管できます。
収納する靴の高さに応じて棚を調節可能です。棚板はパンチング加工で通気性に優れた構造となっています。

用途
靴用ロッカー(殺菌・脱臭機能付き)
質量(kg)
102
出力(W)
【殺菌灯】20【ヒーター】700
間口(mm)
1000
収納数
12足
材質
SUS304
高さ(mm)
1650
奥行(mm)
600
消費電力(W)
740
電源
単相 100V
板厚(mm)
1
注意
※収納量は靴のサイズで前後する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする