クリーンロッカー(靴用)
オゾンと紫外線による殺菌・脱臭効果により、衛生的に保管できます。
収納する靴の高さに応じて棚を調節可能です。棚板はパンチング加工で通気性に優れた構造となっています。
- 用途
- 靴用ロッカー(殺菌・脱臭機能付き)
- 材質
- SUS304
- 高さ(mm)
- 1650
- 奥行(mm)
- 600
- 消費電力(W)
- 740
- 電源
- 単相 100V
- 板厚(mm)
- 1
- 内容量
- 1台
注意
※収納量は靴のサイズで前後する場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ
























