※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S25-DRZ2575-08 ドリル 京セラ 04903884 S25-DRZ2575-08 ドリル 京セラ 04903884

ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04903884 品番 S25-DRZ2575-08
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

4コーナー仕様で高経済性を実現。
切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。
鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。

仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
マジックドリル
ドリル径(Φmm)(D)25 適合チップZCMT080304、ZCMT080304SP 寸法L1(mm)156 刃径(Φmm)25 寸法L3(mm)75 用途マジックドリル トラスコ品番142-3363 被削材鉄・ステンレス・鋳物・非鉄金属 Φd135mm 寸法L2(mm)102 シャンク径d(Φmm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする