京セラ
ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
28.5
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
溝長(mm)
85.5
76.5
104
79.5
54
82.5
84
112
85.5
87
116
88.5
60
90
120
全長(mm)
176
155
184
158
149
173
176
204
179
208
154
181
211
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04904024
品番
S32-DRZ285855-10
参考基準価格(税別)
¥68,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
用途
マジックドリル
刃径(Φmm)
28.5
溝長(mm)
85.5
全長(mm)
176
トラスコ品番
647-1099
適合チップ
ZCMT10T304、ZCMT10T304SP
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。