京セラ
ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
33
31
31.5
32
32.5
33
34
35
溝長(mm)
66
93
94.5
64
96
128
97.5
66
99
132
68
102
136
70
105
140
全長(mm)
173
183
158
187
219
173
193
203
226
236
176
197
207
231
241
177
199
209
234
244
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04904191
品番
S40-DRZ3366-12
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
用途
マジックドリル
刃径(Φmm)
33
溝長(mm)
66
全長(mm)
173
適合チップ
ZCMT12T306、ZCMT12T304SP
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。