曜日別特売
45105 アルミ&スチールステップチェアー2段 SL/BK 不二貿易 04904300

45105 アルミ&スチールステップチェアー2段 SL/BK 不二貿易 04904300
45105 アルミ&スチールステップチェアー2段 SL/BK 不二貿易 04904300
45105 アルミ&スチールステップチェアー2段 SL/BK 不二貿易 04904300
45105 アルミ&スチールステップチェアー2段 SL/BK 不二貿易 04904300
45105 アルミ&スチールステップチェアー2段 SL/BK 不二貿易 04904300

アルミ&スチールステップチェアー2段 SL/BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04904300
品番
45105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
表面
【フレーム】エポキシ樹脂塗装【ステップ】アルマイト仕上げ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
403×43×776
折りたたみ寸法(mm)
403×43×844
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする