ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃径(Φmm)35
溝長(mm)140
全長(mm)244
内容量1本注文コード04904331品番S40-DRZ35140-12
参考基準価格(税別)¥80,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
用途
マジックドリル
刃径(Φmm)35溝長(mm)140全長(mm)244適合チップZCMT12T306、ZCMT12T304SP
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする