曜日別特売
45109 アルミ&スチールステップチェアー3段 SL/WH 不二貿易 04904370

45109 アルミ&スチールステップチェアー3段 SL/WH 不二貿易 04904370
45109 アルミ&スチールステップチェアー3段 SL/WH 不二貿易 04904370
45109 アルミ&スチールステップチェアー3段 SL/WH 不二貿易 04904370
45109 アルミ&スチールステップチェアー3段 SL/WH 不二貿易 04904370
45109 アルミ&スチールステップチェアー3段 SL/WH 不二貿易 04904370

アルミ&スチールステップチェアー3段 SL/WH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04904370
品番
45109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
表面
【フレーム】エポキシ樹脂塗装【ステップ】アルマイト仕上げ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
403×43×996
折りたたみ寸法(mm)
403×43×1083
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする