- かるがるまな板 SD ハセガワ 04905784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

かるがるまな板 SD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ライン色グリーン
内容量1個注文コード04905784品番-
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

木芯入り構造のため従来のプラスチック単体まな板に比べ、約30%以上も軽く(600×300×25の場合)扱い易い。
木芯の木目方向が特殊な組合せなので温風保管庫(90℃)の熱風でも反りにくい構造

ライン色グリーン厚さ(mm)20質量(kg)1.7外寸(mm)460×260材質ポリエチレン・木芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする