※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住ベテクノプラスチック
抗菌カラーソフトまな板(厚さ8mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外寸(mm)
300×200
500×250
500×350
700×350
700×400
色
ホワイト
グリーン
ピンク
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04906222
品番
CS-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
外寸(mm)
300×200
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン・表面エンボス仕上げ
質量(kg)
0.4
耐熱温度(℃)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04906222
CS-320
88743636
CS320
住友 カラーソフトまな板
住ベテクノプラスチック
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました