※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住ベテクノプラスチック
抗菌カラーソフトまな板(厚さ8mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
外寸(mm)
700×350
500×250
500×350
700×350
700×400
色
グリーン
グリーン
ピンク
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04906283
品番
CS-735
参考基準価格(税別)
¥11,150
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
外寸(mm)
700×350
色
グリーン
材質
ポリプロピレン・表面エンボス仕上げ
質量(kg)
1.8
耐熱温度(℃)
90