※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インペリア
インペリアの 厨房機器・設備・調理機械
インペリアの 下調理機器類
インペリアの 食品成型機類
インペリア 手動 パスタマシン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04906335
品番
R-220
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
ローラー麺帯幅:220、厚さ:0.1〜5mm
材質
スチール・クロームメッキ仕上
質量(kg)
10.5
外寸(mm)
300×218×H245