BBKテクノロジーズ
デジタル温度計表面温度センサー付セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04906357
品番
BB-TM2411
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
表面センサー付きのため、銅管等の表面温度の測定も可能です。
用途
エアコン取り付け時の吹き出し口温度測定に。
トラスコ品番
334-9391
セット内容
本体、空調用伸縮プローブ、表面温度センサー、ケース
幅(mm)
50
高さ(mm)
116.1
奥行(mm)
20.6
電源(V)
単4乾電池×2本
電源
単4乾電池×2本
コード長さ(m)
1
測定温度範囲(℃)
-200~1372
プローブ長(mm)
220~900
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小表示(℃)
温度/0.1
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません