※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
ノーブランドの 麺棒
樫材 めん棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
300
注文コード
04906414
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
32
全長(mm)
300
材質
樫材
径(Φ)×全長(mm)
32×300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。