※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬質ポリエチレン 衛生タイプ めん棒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04906466 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

くっつかない、丈夫、衛生的

外径(Φmm)15 全長(mm)150 材質硬質ポリエチレン 耐熱温度(℃)70 径(Φ)×全長(mm)15×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする