※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
ノーブランドの 麺棒
硬質ポリエチレン 衛生タイプ めん棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04906475
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
くっつかない、丈夫、衛生的
外径(Φmm)
25
全長(mm)
250
材質
硬質ポリエチレン
質量(g)
約100
耐熱温度(℃)
70
径(Φ)×全長(mm)
25×250