※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
ノーブランドの 麺棒
硬質ポリエチレン 衛生タイプ めん棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
30
全長(mm)
600
注文コード
04906502
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
外径・全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
くっつかない、丈夫、衛生的
外径(Φmm)
30
全長(mm)
600
材質
硬質ポリエチレン
耐熱温度(℃)
70
径(Φ)×全長(mm)
30×600