※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
UK(三宝)の ターナー・ビーター
18-8 ターナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04907403
品番
-
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
75
サイズ
大
柄長さ(mm)
250
刃渡り(mm)
90