05-11-0005 12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川) 04911445

12VMFバッテリー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04911445 品番05-11-0005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

TAKEGAWAオリジナル「T-SPIRIT」液入充電済み、12VシールタイプMFバッテリー
液入り充電済みタイプなので購入後すぐに使用可能です。

主な適合車種
CB400SF シグナス GSX-R400R 他
車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車及びオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合があります。
バッテリー容量(Ah)7 他社参考品番(GSユアサ)YTX7A-BS 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)105×87×92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04911402
2015-08-03
用途:
オートバイ部品
その他業種

所有するバイクに適合するサイズで、安価・高性能のバッテリーが見つからずに困っていたのですが、こちらで注文することができてラッキーでした。初期充電が行われておりすぐに使えて助かりました。

対象商品:
04911402
2015-07-12
用途:
バイク用に

中華バッテリーと違い、武川なので安心していましたら使用後3時間ほどでバッテリーが逝ってしまいました。
旧車にはMFバッテリーは駄目なのか?製品が悪いのか?絶対あり得ません(-_-#)

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
04911402
2014-11-14
用途:
ヤマハメイトV50
農・林・水産業

全く問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする