New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の シール/バネ部品
New-Era(ニューエラー)の ショックアブソーバー
ショックアブソーバー NESJ14X8シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大吸収能力:5J●吸収ストローク:8mm●衝突速度範囲:0.1〜1m/s●最高使用頻度:60c/m●単位時間当たりの最大吸収能力:100J/m●スプリング戻り力:12.5N●偏角度:1°以下●使用温度範囲:0〜60℃●コード番号:356-0502
注文コード
04915989
品番
NESJ14X8-01
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパナットによるストローク調整が可能です。
仕様
●最大吸収能力:5J●吸収ストローク:8mm●衝突速度範囲:0.1〜1m/s●最高使用頻度:60c/m●単位時間当たりの最大吸収能力:100J/m●スプリング戻り力:12.5N●偏角度:1°以下●使用温度範囲:0〜60℃●コード番号:356-0502
アズワン品番
68-1226-98