画像準備中

ショックアブソーバー NESJ8X5シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大吸収能力:1J●吸収ストローク:5mm●衝突速度範囲:0.1〜1m/s●最高使用頻度:90c/m●単位時間当たりの最大吸収能力:36J/m●スプリング戻り力:6N●偏角度:1°以下●使用温度範囲:0〜60℃●コード番号:356-0514 注文コード04916120 品番NESJ8X5-11
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ストッパナットによるストローク調整が可能です。

仕様●最大吸収能力:1J●吸収ストローク:5mm●衝突速度範囲:0.1〜1m/s●最高使用頻度:90c/m●単位時間当たりの最大吸収能力:36J/m●スプリング戻り力:6N●偏角度:1°以下●使用温度範囲:0〜60℃●コード番号:356-0514 アズワン品番68-1227-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする