曜日別特売
ML-3391-C-10P ねじ式端子台 サトーパーツ 04916507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-3391-C-10P ねじ式端子台 サトーパーツ 04916507
ML-3391-C-10P ねじ式端子台 サトーパーツ 04916507
ML-3391-C-10P ねじ式端子台 サトーパーツ 04916507

ねじ式端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04916507
品番
ML-3391-C-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm 中継用 なべ小ねじ フェノール はんだ付け ラグ カバー パネル取り付け 取付孔 94V-0

材質(本体)
【主絶縁材】フェノール (UL94V-0)
取付方式
ねじ止め
定格
250V-6A
耐電圧
AC2000V (1分間)
端子ねじ
M3×6 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX
材質(カバー)
【主絶縁材】ポリカーボネート (UL94V-0)
色(本体)
黒
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
10
注意
※120P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段がつきます。2本製品の底面は絶縁物で覆われておらず、充電部が底面から見えるタイプの端子台です。そのため、金属パネルに取り付ける場合は本製品の下に絶縁物を敷く等の絶縁対策を行ってください。3電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。4ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。5電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締め付けトルクを守ってください。
※ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4 (取付部品)をセットにした商品です。 (バラ出荷となります)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする