SBFC-600-350 Wコードブースター 清和工業 04918056

SBFC-600-350 Wコードブースター 清和工業 04918056
SBFC-600-350 Wコードブースター 清和工業 04918056
SBFC-600-350 Wコードブースター 清和工業 04918056
SBFC-600-350 Wコードブースター 清和工業 04918056
SBFC-600-350 Wコードブースター 清和工業 04918056

Wコードブースター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04918056
品番
SBFC-600-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

プロユースに応える大電流仕様のダブルコードブースター。2本のコードで電流を分流し、急激な温度上昇を抑え、より安全に使用できます。バネへの負担を軽減し、従来の単線ブースターに比べ長寿命。さらにクリップやコードが絡みにくくなり、使いやすいブースターケーブルです。

長さ(m)
3.5
電流(A)
600
電圧(V)
46380

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする