曜日別特売
PS-CP-35L-122 環境配慮キャッチパレットトラック をくだ屋技研 04918616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-CP-35L-122 環境配慮キャッチパレットトラック をくだ屋技研 04918616
PS-CP-35L-122 環境配慮キャッチパレットトラック をくだ屋技研 04918616

環境配慮キャッチパレットトラック

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
最大積載量(kg)3500
フォーク長さ(mm)1220
フォーク外幅(mm)685
内容量1台注文コード04918616品番PS-CP-35L-122
参考基準価格(税別)¥426,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
¥389,800

水系制御液を作動油の代わりに使用した、環境に配慮したキャッチパレットトラック。
軽くて手ざわりも機能性も良い、樹脂製ハンドルを採用。
ステアリングホイールの軽量化によって、ハンドリングがよりスムーズになりました。
リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ内蔵。
正常なバルブ状態を維持する、バルブクリーニング装置内蔵。
OPKオリジナルのノーパッキング油圧ポンプに、ワンタッチのニュートラルレバーで、負荷時でも軽々走行・操作できます。

最大積載量(kg)
3500
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
80×73(ウレタン車輪)
最高位(mm)
205
最低位(mm)
85
フォーク長さ(mm)
1220
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×60(ウレタン)
車体質量(kg)
117
全高H3(mm)
1170
フォーク外幅(mm)
685
フォーク内幅(mm)
345
全長L4(mm)
1600
フォーク長さL2(mm)
1160
フォーク長さL3(mm)
920
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする