PS-CPL-10M-100 環境配慮キャッチパレットトラック 超低床 をくだ屋技研 04918650

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-CPL-10M-100 環境配慮キャッチパレットトラック 超低床 をくだ屋技研 04918650
PS-CPL-10M-100 環境配慮キャッチパレットトラック 超低床 をくだ屋技研 04918650

環境配慮キャッチパレットトラック 超低床

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
最大積載量(kg)1000
フォーク長さ(mm)1000
フォーク外幅(mm)450
最低位(mm)45
内容量1台注文コード04918650品番PS-CPL-10M-100
参考基準価格(税別)¥276,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

環境配慮キャッチパレットトラック
水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。
性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。
今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。
「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。
オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。
水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。
油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
差込み高さが低いOA機器や自動販売機などの運搬に最適。最低位39mmと45mmをご用意。

最大積載量(kg)
1000
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
45×73(ナイロン)
最高位(mm)
135
最低位(mm)
45
フォーク長さ(mm)
1000
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
150×45(ウレタン)
車体質量(kg)
62
フォーク内幅W2(mm)
150
全高H3(mm)
1120
フォーク外幅(mm)
450
全長L4(mm)
1450
フォーク長さL2(mm)
870
フォーク長さL3(mm)
740
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする