曜日別特売
SJ24S×5 テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 04918912

※ラベル幅

SJ24S×5 テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 04918912
SJ24S×5 テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 04918912
SJ24S×5 テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 04918912
SJ24S×5 テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 04918912
SJ24S×5 テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 04918912
SJ24S×5 テプラPROテープ マグネットテープ キングジム 04918912

テプラPROテープ マグネットテープ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5巻)
文字白に黒文字
内容量1箱(5巻)注文コード04918912品番SJ24S×5
参考基準価格(税別)¥10,150販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。

文字
白に黒文字
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
1.5
質量(g)
92
テープ地色
白
タイプ
マグネット
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045
注意
※「テプラ」本体内蔵のカッターが磨耗しますので、市販のハサミでカットして下さい。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-01
用途: マグネットが弱い
杉江技研 様(製造業)

印刷等問題は無いが、マグネットの吸着力が弱く感じる。

対象商品 : 00665366
2022-06-09
用途: ホワイトボードへの携帯番号の掲示
建設業・工事業

薄さの割に、マグネットの強度が有りホワイトボードへ付けやすい。ただテープの長さがもう少し長いと良い。

対象商品 : 00665366
2020-05-11
用途: 予定表のネーム
鉱業

インクジェット等で使うマグネットをイメージしていたので
最初の印象は厚みが薄い・・・。いつも動かす部分じゃなきゃまったく問題は無いけど、よく取り外す部分ならすぐヘタレそう・・・高いのに。あと、テプラのカッターが切れなくなるからハサミなどで切ってとあるけど、サイズをそろえたいときは面倒。マグネットも無駄に切っている気がする。便利でいいんだけど微妙にもう少しなんとかなってほしい・・・

1人が参考にしています
対象商品 : 00665366
2016-04-28
用途: 行き先ボート作成用

とてもよかったですが・・もう少し値段が安いとさらによかった
あと・・カラーバリエーションを増やしてほしいです

対象商品 : 00665332
2014-05-13
用途: ロッカーの名札

磁石なので移動するときに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする