MSシュレッダーD10C
コンパクトなハイセキュリティーモデル
- 質量(kg)
- 21
- 色
- ホワイト/ブラック
- 電源(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 230
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 450×250×600
- ダストボックス容量(L)
- 21.6
- 最大裁断枚数
- 10(50Hz)/9(60Hz)
- 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
- 3.2/4.1
- 細断寸法(mm)
- 2.3×16
- 投入口幅(mm)
- 220
- 最大細断枚数
- 10(50Hz)/9(60Hz)
- 使用可能用紙サイズ
- A4
- 定格使用時間(分)
- 30
- 細断形状
- ワンカットクロス
- グリーン購入法
- 適合
- 細断可能物
- ホッチキス(No10、No11対応)
- リバース機能
- あり
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。オフィス機器 の新着商品
カテゴリ





























