- 色
- ブラック
- 付属品
- ヘルシーフラット角皿(39.5×30.5cm)1枚、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み)
- 仕様
- 【オーブン・グリル(W)】消費電力1350/オーブン1350・グリル1100、【レシピ数】134
- 質量(kg)
- 約17
- 温度(℃)
- オーブン:100~250(発酵:30・35・40・45)
- センサー
- ハイアングル赤外線センサー、温度センサー
- 寸法(cm)
- 設置/左右3以上、上方10以上
- 機能
- 【自動メニュー】91
- 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 庫内/384×323×215
- レンジ出力(W)
- 消費電力1430/高周波出力1000(最大3分、連続600)
- 庫内容量(L)
- 総26
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 480×390×350(本体奥行にハンドル含まず)
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 70.4(レンジ56.0、オーブン14.4、待機時0.0)
- スチーム方式
- 角皿式