曜日別特売
ER-D70C(W) オーブンレンジ 東芝 04919122

ER-D70C(W) オーブンレンジ 東芝 04919122
ER-D70C(W) オーブンレンジ 東芝 04919122
ER-D70C(W) オーブンレンジ 東芝 04919122
ER-D70C(W) オーブンレンジ 東芝 04919122

オーブンレンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード04919122品番ER-D70C(W)
販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

26Lワイド&フラット庫内を採用した角皿式スチームオーブンレンジ。ハイアングル赤外線センサーで食品の表面温度を検知し、適温にあたためます。「石窯おまかせ焼き」や解凍不要の「冷凍から焼き物」、600W・500Wを短時間で仕上げる「お急ぎモード」を搭載。250℃オーブン、ノンフライ調理にも対応。汚れが付きにくいセラミックコートと外して洗える水受けでお手入れも簡単です。

色
ホワイト
付属品
ヘルシーフラット角皿(39.5×30.5cm)1枚、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み)
仕様
【オーブン・グリル(W)】消費電力1350/オーブン1350・グリル1100、【レシピ数】134
質量(kg)
約17
温度(℃)
オーブン:100~250(発酵:30・35・40・45)
センサー
ハイアングル赤外線センサー、温度センサー
寸法(cm)
設置/左右3以上、上方10以上
機能
【自動メニュー】91
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内/384×323×215
レンジ出力(W)
消費電力1430/高周波出力1000(最大3分、連続600)
庫内容量(L)
総26
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×390×350(本体奥行にハンドル含まず)
年間消費電力量(kWh/年)
70.4(レンジ56.0、オーブン14.4、待機時0.0)
スチーム方式
角皿式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする