GVFR300-020B チップ GVFR 京セラ 04921183

チップ GVFR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN90 注文コード04921183 品番GVFR300-020B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は材質など24種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
一般外旋削加工から突切り・溝入れ・多機能加工用強靭サーメット。耐欠損性・耐熱衝撃性に優れ、湿式加工にも対応可能。

材質TN90 トラスコ品番647-9634 寸法L(mm)20 寸法H(mm)5.0 寸法A(mm)5.8 寸法B(mm)4.8 寸法W(mm)3.00 寸法R(mm)0.2 使用コーナー数1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする