曜日別特売
BHD-T101 ドラレコ用電源取出しキット Beat-Sonic 04921992

ドラレコ用電源取出しキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
04921992
品番
BHD-T101
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

トヨタ車専用
ルームミラーの裏から電源出力を取出すケーブルです。
純正ミラー裏のカプラーに接続するだけで、デッキ周りやヒューズボックスから電源を引き回す必要はありません。
様々な機器に対応できる電源ユニットと4種類の接続端子付き

出力
5V±5%(最大3A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×30×13.5
入力
10V~30V(1A)
ケーブル長(cm)
カプラー間10、ハーネス-3ピンカプラー間50,各15(Type-C ― Type-C、Type-C ― Mini-B、Type-C ― Micro-B)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする