- タイプ
- バッテリーパック式 LED作業灯(コードレスタイプ)
- 連続使用時間
- 最大約4時間(新品バッテリー6.0Ah・明るさMAXでの使用の場合)
- 機能
- 電源スイッチ兼用明るさ調整ダイヤル、持ち運び&吊り下げに便利なハンドル付き
- LED
- 25W 屋内用
- 適合バッテリー
- M社製18V専用 純正リチウムイオンバッテリー対応(BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860B ※バッテリー・充電器は付属していません)
- 照射角
- 最大 約180°(上下手動で角度調整可能)
- 明るさ
- 最大 3,000 Lm(無段階調整可能)
- 適正電圧(V)
- 12.8~21 DC