曜日別特売

コードレス高周波バイブレータECV-Mポータブル電源ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04922351
品番
PDC01
参考基準価格(税別)¥74,300販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

腰にクッションが密着し、身体への負担が軽減しました。
持ち運びに便利で手になじむハンドルです。
バッテリー残量の確認ができます。
マキタ製背負い式電源であるポータブル電源ユニットPDC01は、マキタ製18Vバッテリーを内部に4つ取付けて使用します。
対応バッテリーは18Vシリーズのカートリッジ型バッテリーです。(BL1860BBL1850BBL1840BL1830BBL1820BBL1815N)
使用するバッテリーは最も容量の多いBL1860Bを推奨します。

用途
コンクリート打設として。
トラスコ品番
261-3544
容量
最大36V/12Ah(BL1860Bを4個使用時の容量)
注意
※バッテリー別売りです。
※エクセンではBL1860B以外のバッテリーは取り扱いません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする