曜日別特売

コネクタブロック端子台

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04922877
品番
UCK15S-16CU
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

配線済みケーブルを取りはすずことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。
端子部はねじアップ式を採用。ネジが脱落せず、スムーズに配線が行えます。
端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。
UL/CSA規格認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心してご使用いただけます。

規格
海外規格認定:UL CSA
定格電圧(V)
600
端子間ピッチ(mm)
8
適合電線(mm2)
2
ブロック数
最大30極
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
締付トルク(N・m)
0.8~1.2(圧着端子使用時)
使用周囲湿度
-20~+55%
定格通電電流(A)
15
挿抜耐久
200回
ねじサイズ
M3.5
メッキ
接触部:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商用周波耐電圧(kV)
AC2.5・1分間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする