※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-PF2M7 Series 二次電池対応 2色表示式 デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04923550
品番
25A-PF2M750-01-AW-M
参考基準価格(税別)
¥19,030
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
オプション
コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム)
タイプ
表示一体型
定格流量(L/min)
0.5~50
単位
SI単位固定
出力仕様
OUT1:NPN;OUT2:NPN
配管口径
Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管取出方向
ストレート
校正証明書
校正証明書なし