山本科学工具研究社
ショア(HS)硬さ基準片
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
校正証明書・呼び・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
校正証明書
サーティフィケート
呼び
20
注文コード
04923647
品番
HS-20(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,500
呼び
20
仕上
バフ仕上(測定面)
測定点数(n)
HS10(5X2)
校正証明書
サーティフィケート
寸法(mm)
Φ64×15
硬さ
HS
JIS規格
JIS B7731
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04923647
HS-20(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
04927330
HS-20(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
ショア(HS)硬さ基準片
山本科学工具研究社
1セット
¥
27,980
税込
¥
30,778
品番が変更になりました