京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
04929601
品番
KGML 1010K-1.5-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
この商品は
勝手・トラスコ品番
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スクリュー:SE-40120TR
レンチ:LTW-15S
用途
多機能・溝入れホルダ
寸法A(mm)
1.2
寸法B(mm)
10
最大加工径D(Φmm)
20
寸法F(mm)
9.4
寸法H2(mm)
2
寸法H3(mm)
3
寸法H4(mm)
8
寸法L1(mm)
125
寸法L2(mm)
18
刃幅W(mm)
1.5~2
H1=h
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。