京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04934212
品番
MEF14-S12
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
適合
クランプスクリュー:SB-2260TR
レンチ:DT-7
全長L(mm)
108
刃数
1
刃径D(Φmm)
14
シャンク径d(Φmm)
12
有効長(mm)
28
用途
座ぐりエンドミル(SPMTチップ用)
トラスコ品番
207-4982
寸法L(mm)
108
寸法l(mm)
28
寸法d(Φmm)
12
コーナーR(mm)
0.4
すくい角A.R.(°)
+5
すくい角R.R.(°)
-13
寸法D
L
(Φmm)
14
寸法Ds(Φmm)
4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。