※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04934221
品番
MEF17-S16
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
六角穴付きボルト使用の座ぐり加工に適しています。
多刃仕様のため、高能率加工が可能です。
仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
座ぐりエンドミル
全長L(mm)
115
刃数
2
刃径D(Φmm)
17.5
シャンク径d(Φmm)
16
有効長(mm)
35
トラスコ品番
207-4991
コーナーR(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。