※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEF20-S16 スローアウェイエンドミル 京セラ 04934237 MEF20-S16 スローアウェイエンドミル 京セラ 04934237

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04934237 品番 MEF20-S16
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

六角穴付きボルト使用の座ぐり加工に適しています。
多刃仕様のため、高能率加工が可能です。

仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
座ぐりエンドミル
全長L(mm)120 刃数3 刃径D(Φmm)20 シャンク径d(Φmm)16 有効長(mm)40 トラスコ品番648-7891 コーナーR(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする