京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04934282
品番
MEF35-S32
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
全長L(mm)
150
刃数
3
刃径D(Φmm)
35
シャンク径d(Φmm)
32
有効長(mm)
70
用途
座ぐりエンドミル(SPMTチップ用)
コーナーR(mm)
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。