京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
Tスロットミル METS型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
50
注文コード
04934404
品番
METS50-S32
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
・METS…-H は、エアー穴付き仕様
Tスロットミル(SDMTチップ用)
全長(mm)
140
刃数
4
刃先径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
22
刃列
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。