京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
溝入れエンドミル MGI型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
20
有効長(mm)
30
注文コード
04934921
品番
MGI2220-1B
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・有効長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
最小下穴(mm)
22
刃数
1
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
有効長(mm)
30
用途
M/C用溝入れエンドミル(GVRチップ用)
トラスコ品番
550-5348
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。