京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04935576
品番
MRF16-S20
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
R
8
寸法D(Φmm)
16
有効長(mm)
20
全長(mm)
130
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
50
刃数
1
用途
ボールエンドミル
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。