京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04935585
品番
MRF16-S20-160
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
適合
クランプスクリュー:SC-50130
レンチ:DT-20
焼付き防止剤:MP-1
R
8
寸法D(Φmm)
16
有効長(mm)
20
全長(mm)
160
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
65
刃数
1
用途
ボールエンドミル
寸法L(mm)
160
刃列
2
寸法L3(mm)
95
寸法d2(mm)
14
寸法d1(Φmm)
20
寸法S1(mm)
6
ホルダ干渉角度(°)
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。