曜日別特売
2806-137 ボンディングタンカーズジャケット 寅壱 04936256

2806-137 ボンディングタンカーズジャケット 寅壱 04936256
2806-137 ボンディングタンカーズジャケット 寅壱 04936256
2806-137 ボンディングタンカーズジャケット 寅壱 04936256
2806-137 ボンディングタンカーズジャケット 寅壱 04936256

ボンディングタンカーズジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
色14/濃コン
内容量1枚注文コード04936256品番2806-137
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

クラシカルなタンカーズジャケットを現代の防寒着にリデザイン。防風性のある軽防寒としてボンディング素材を採用。立ち襟に再帰反射パイピング付きで、現場の視認性UP。ファスナーには引き手付き、手袋でも開閉が手軽。

色
14/濃コン
サイズ
LL
胸廻(cm)
128
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
90
材質
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする