京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04936951
品番
MVG3032
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
30
有効長(mm)
40
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
32
刃数
1
用途
リング溝入れエンドミル(GVFRチップ用)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。