曜日別特売
- コピー用紙 A4 高白色 白色度92% PEFC認証 カーボンニュートラル認証 ペーパーワン 04937236

単体画像(箱)

- コピー用紙 A4 高白色 白色度92% PEFC認証 カーボンニュートラル認証 ペーパーワン 04937236
- コピー用紙 A4 高白色 白色度92% PEFC認証 カーボンニュートラル認証 ペーパーワン 04937236
- コピー用紙 A4 高白色 白色度92% PEFC認証 カーボンニュートラル認証 ペーパーワン 04937236

コピー用紙 A4 高白色 白色度92% PEFC認証 カーボンニュートラル認証

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(500枚×5冊)
注文コード
04937236
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

大量印刷向け

用途
オフィスでの一般的なコピー機向けに作られており、大量印刷において高いコストパフォーマンスを誇ります。
色
ホワイト
白色度(%)
92
紙質
中性紙
坪量(g/m2)
67
紙厚(μm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
PEFC認証
認定
PEFC商標番号
39-32-20002
注意
※PEFC認証 カーボンニュートラル認証

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする