CS03R-16-NDW-25+20-ZC253A2 デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st25mm+st CS03R-16-NDW-25シリーズ New-Era(ニューエラー) 04937506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st25mm+st CS03R-16-NDW-25シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-6092注文コード04937506品番CS03R-16-NDW-25+20-ZC253A2
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-6092アズワン品番68-1257-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする