京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの クランプセット
部品 クランプセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な用途
クランプセット
適合ホルダ
-
注文コード
04939006
品番
CE-020
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
主な用途・適合ホルダ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M8×1.25
寸法B(mm)
30.0
寸法C(mm)
17.0
寸法D(mm)
10.5
寸法E(mm)
12.7
寸法F(mm)
4.0
寸法G(mm)
4.0
用途
クランプセット
主な用途
クランプセット
適合ホルダ
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。